Værktøjssortiment i 2/4 CT-modul

Art.-nr.: 2957221
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2957221
EAN/GTIN 4010886946947
Producentnummer 2957221

Betegnelse

Beskrivelse:

Mål: 316.5 x 390 x 35 mm
let optisk fuldstændighedskontrol med 2-farvede skumindsatser
, der er særligt velegnede til arbejde i følsomme områder, hvor det er nødvendigt at sikre, at der ikke efterlades værktøj
. Den blå farve indikerer manglende værktøj værktøjet
er placeret i reden og beskyttet mod skader
greb fordybninger letter fjernelse af værktøjet tydeligt synlige værktøjskonturer letter
returnering til den korrekte rede
modstandsdygtig over for olie og fedt
let at rengøre med vand, sæbe og en hånd/neglebørste

Egenskab:

  • Opbevaring: 2/4 Kontrolværktøjsmodul
  • Samlet bredde [mm]: 316,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 390 mm
  • Materiale: skum

Egnede produkter

Tilbehør