Sortiment nářadí v CT modulu 2/4

Č. pol.: 2957221
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2957221
EAN/GTIN 4010886946947
Číslo výrobcu 2957221

Popis

Popis:

Rozměry: 316,5 x 390 x 35 mm
jednoduchá kontrola optické úplnosti s 2-barevnými pěnovými vložkami
, které jsou vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je nutné zajistit, aby nebyly ponechány žádné nástroje
. Barva modrá označuje chybějící nástroj nástroj nástroj
je umístěn v hnízdě a chráněn před poškozením
. Zářezy Grip usnadňují odstranění nástroje
jasně viditelné obrysy nástroje usnadňují návrat ke správnému hnízdu
odolnému olejům a plastickým mazivům, které
se snadno čistí vodou, mýdlem a kartáčem na ruce/nehty

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 316,5 mm
  • Celková délka [mm]: 390 mm
  • Materiál: pěna

Vhodné výrobky

Príslušenstvo