Stiftstempel 4 mm

Art.-nr.: 8759020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8759020
EAN/GTIN 4010883875905
Producentnummer 8759020
L-nummer L60160 708

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 6450
GEDORE vanadiumstål
Selvhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
Induktivt hærdede slaghoveder
Arbejdseenderne er blankpolerede og klarlakerede
Specielle størrelser på forespørgsel

Egenskab:

  • Ottekantet skaft [mm]: 10 mm
  • Udformning: Jævnt hærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden, slaghovederne er induktivt hærdede
  • Samlet bredde [mm]: 10 mm
  • Samlet højde [mm]: 10 mm
  • Samlet længde [mm]: 150 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Skæfte-Ø: 10 mm
  • Driftslængde [mm]: 50 mm
  • Drift Ø [mm]: 4 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen