Centerstempel 120 x 12 x 5 mm

Art.-nr.: 8721130
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kørnere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8721130
EAN/GTIN 4010883872119
Producentnummer 8721130
L-nummer L60160 2061

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformet i henhold til DIN 7250
Vanadiumstål
Selvhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
Induktionshærdning af slaghovederne
Arbejdseenderne poleret og klarlakeret

Egenskab:

  • Ottekantet skaft [mm]: 12 mm
  • Udformning: slaghoved induktivt hærdet
  • Samlet bredde [mm]: 12 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Skæfte-Ø: 12 mm
  • Diameter af slaghoved [mm]: 5 mm
  • Spids Ø: 5 mm
  • Spidsvinkel [mm]: 90 °
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen