Stiftstempel 1,5 mm

Art.-nr.: 2004658
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Diameter, spids 1,5 mm
Indhold enkelt del
Produkttype splituddriver
Form, skaft 8-kant
Diameter, skaft 8 mm
Udførelse, slaghoved Hærdet; sejhærdet
Længde i alt 110 mm
Standard DIN 6450 C
Materiale krom-vanadium-stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2004658
EAN/GTIN 4017981004169
Producentnummer 2004658
L-nummer L60160 2333
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udformning i henhold til DIN 6450
GEDORE vanadiumstål
Selvhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
Induktivt hærdede slaghoveder
Arbejdseenderne er blankpolerede og klarlakerede
Specielle størrelser på forespørgsel

Egenskab:

  • Ottekantet skaft [mm]: 8 mm
  • Udformning: Jævnt hærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden, slaghovederne er induktivt hærdede
  • Samlet bredde [mm]: 8 mm
  • Samlet højde [mm]: 8 mm
  • Samlet længde [mm]: 110 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Skæfte-Ø: 8 mm
  • Driftslængde [mm]: 30 mm
  • Drift Ø [mm]: 1,5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven