Sortiment af værktøj i CT-moduler 190 stk

Art.-nr.: 2956527
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2956527
EAN/GTIN 4010886947029
Producentnummer 2956527

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøj i metriske dimensioner
med GEDORE check værktøjssystem: Komplet kontrol med 2-farvede skumindsatser
hvert værktøj er skridsikkert i sin egen fordybning, let aftageligt takket være gribefordybninger
og modstandsdygtig over for olie og fedt

Egenskab:

  • Opbevaring: 2/4 Kontrolværktøjsmodul
  • Samlet bredde [mm]: 316,5 mm
  • Samlet dybde [mm]: 390 mm
  • Samlet længde [mm]: 120 mm
  • Materiale: skum
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør