Assortimento di utensili in moduli di controllo 190 pz.

Codice art.: 2956527
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2956527
EAN / GTIN 4010886947029
Codice del produttore 2956527

Descrizione

Descrizione:

Utensili in misure metriche
Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento
Ogni utensile rimane in modo sicuro nella propria sede ed è facilmente estraibile grazie alle impugnature ergonomiche
Resistenti a oli e grassi

Proprietà:

  • Conservazione: 2/4 Modulo strumento di controllo
  • Larghezza totale [mm]: 316,5 mm
  • Profondità totale [mm]: 390 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Materiale: schiuma
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori