Sortiment nářadí v CT modulech 190 ks

Č. pol.: 2956527
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2956527
EAN/GTIN 4010886947029
Číslo výrobcu 2956527

Popis

Popis:

Nástroje v metrických rozměrech
se systémem nástrojů kontroly GEDORE: Kontrola kompletnosti pomocí 2-barevných pěnových vložek
každý nástroj je protiskluzový ve vlastním vybrání, snadno odnímatelný díky úchopu výklenků
a odolný proti olejům a plastickým mazivům

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 316,5 mm
  • Celková hloubka [mm]: 390 mm
  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo