• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido de herramientas en módulos de herramientas de control 190 pcs

Número de artículo: 2956527
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2956527
EAN / GTIN 4010886947029
Número del fabricante 2956527

Descripción

Descripción:

Herramientas en sistema métrico
Con el sistema Check-Tool de GEDORE: Comprobación de integridad mediante módulo de gomaespuma de 2 colores
Cada herramienta queda fijada en su hueco, fácil de extraer gracias a los huecos para meter los dedos.
Resistente a los aceites y grasas

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Anchura total [mm]: 316,5 mm
  • Profundidad total [mm]: 390 mm
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios