• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

TGIL 32C-4 Borestænger til indstik og notdrejning med indvendig kølemiddeltilførsel til sintrede TOP-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2850067
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TOP-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2850067
EAN/GTIN 7291075075526
Producentnummer 2850067
L-nummer L23920 2409

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 220 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 11 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 25,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Dmin afstivning 42 mm
  • Samlet længde (OAL) 220 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TOP-GRIP" Se alle