TGIR 25C-3 Borestænger til indstik og notdrejning med indvendig kølemiddeltilførsel til sintrede TOP-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2850052
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2850052
EAN/GTIN 7291075075434
Producentnummer 2850052
L-nummer L23920 238

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, sædediameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 200 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 18,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Dmin afstivning 32 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm