TGIL 32C-4 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu nesoucí sintrované destičky TOP-GRIP

Artiklové číslo: 2850067
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série TOP-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2850067
EAN / GTIN 7291075075526
Číslo výrobce 2850067
L-číslo L23920 2409

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 220 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 11 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 42 mm
  • Celková délka (OAL) 220 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOP-GRIP" Zobrazit všechny