TGMF 508 IC8250 Tosidede skær til udvendig og indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 6450106
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6450106
EAN/GTIN 7291075075854
Producentnummer 6450106
L-nummer L23940 1105

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 14,2 mm, skærebredde (CW) 5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14,2 mm
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,8 mm
  • Dmin afstivning 20,5 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven