GEHSR 16-2-SL Værktøj med sidespændemekanisme til udvendig bearbejdning, til brug på automatiske drejebænke med glidende spindeldok og flerspindlede maskiner

Art.-nr.: 2801909
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801909
EAN/GTIN 7291075314854
Producentnummer 2801909
L-nummer L23920 2096

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, skærebredde min. (CWN) 2,2 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,8 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,2 mm
  • Funktionsbredde (WF) 15,1 mm
  • Hovedlængde (LH) 18 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 16 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle