GEHSR 16-2-SL Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801909
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801909
EAN / GTIN 7291075314854
Gyártó száma 2801909
L-szám L23920 2096

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 3,2 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,2 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 6,8 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,2 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,2 mm
  • Működési szélesség (WF) 15,1 mm
  • Fej hossza (bal) 18 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 16 mm
  • Szár szélessége (B) 16 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése