GEMI 3015Y IC808 Sintrede, tosidede skær med fuld radius til indvendig og udvendig rillestegning og formdrejning

Art.-nr.: 6411879
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6411879
EAN/GTIN 7291075362688
Producentnummer 6411879
L-nummer L24100 31

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 8 mm, skærebredde (CW) 3 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 8 grader
  • Hjørneradius (RE) 1,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Dmin afstivning 11,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere