FSHDR 25-8 Værktøjsholder med meget stabilt pladesæde til afbrudt snit og træksnit på aluminiumsfælge

Art.-nr.: 2801753
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FIX-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2801753
EAN/GTIN 7291075302493
Producentnummer 2801753
L-nummer L23920 375

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 25,5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22,3 mm
  • Hovedlængde (LH) 51,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FIX-GRIP" Se alle