FSHDR 25-8 Outils avec une plaquette GRIP très robuste, pour coupes interrompues et copiage de jantes en aluminium.

Réf.: 2801753
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2801753
EAN / GTIN 7291075302493
Réf. fabricant 2801753
Article hors catalogue L23920 375

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 170 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25.5 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22.3 mm
  • Longueur tête (LH) 51.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm