FSHDR 25-8 Utensili per taglio interrotto e tornitura in tirata di cerchi in lega

Codice art.: 2801753
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2801753
EAN / GTIN 7291075302493
Codice del produttore 2801753
Numero-L L23920 375

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 25.5 mm
  • Functional Width (WF) 22.3 mm
  • Head Length (LH) 51.5 mm
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm