FSHDR 25-8 Bară de strunjire cu scaun de Plăcuță foarte stabil pentru aplicații de tăiere întreruptă și tăiere prin tragere la roți din aluminiu

Cod articol.: 2801753
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2801753
EAN / GTIN 7291075302493
Număr producător 2801753
L-Număr L23920 375

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu scaun de Plăcuță foarte stabil pentru aplicații de tăiere întreruptă și tăiere prin tragere la roți din aluminiu

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25.5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22.3 mm
  • Lungimea capului (LH): 51.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm