FSHDR 25-6 Værktøjsholder med meget stabilt pladesæde til afbrudt snit og træksnit på aluminiumsfælge

Art.-nr.: 2801752
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2801752
EAN/GTIN 7291075302486
Producentnummer 2801752
L-nummer L23920 372

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 21 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 51 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm