SXCIR 25-14 Indvendigt rilleværktøj til profilskærende platter

Art.-nr.: 2801407
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie V-LOCK
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801407
EAN/GTIN 7291075197501
Producentnummer 2801407
L-nummer L23920 1213

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, totallængde (OAL) 170 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 3 mm
  • Funktionsbredde (WF) 15,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 30 mm
  • Dmin afstivning 30 mm
  • Samlet længde (OAL) 170 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "V-LOCK" Se alle