SXCIR 25-14 Vnitřní držáky nástrojů pro speciálně upravené profilové břitové destičky pro zapichování

Artiklové číslo: 2801407
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada V-LOCK
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801407
EAN / GTIN 7291075197501
Číslo výrobce 2801407
L-číslo L23920 1213

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 15.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny