XNUW 14T3-03 IC54 Fræseemner til profilrillefræsning

Art.-nr.: 6402742
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie V-LOCK

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402742
EAN/GTIN 7291075112498
Producentnummer 6402742
L-nummer L23940 847

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeskær, skærebredde (CW) 14,5 mm, diameter indercirkel (IC) 9,52 mm, skærtykkelse (S) 3,97 mm

Egenskab:

  • Skærebredde (med uret) 14,5 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 4,4 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 14 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,97 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "V-LOCK" Se alle