SXCIR 25-14 Orodje za notranje zarezovanje za rezalne vložke za struženje profila

Št. art.: 2801407
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija V-LOCK
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801407
EAN/GTIN 7291075197501
Številka proizvajalca 2801407
L-število L23920 1213

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezkanje/struženje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, skupna dolžina (OAL) 170 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 15,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • DMin, odcep 30 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 170 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "V-LOCK" Poglej vse