HSK A63WH TBK 32R Spændeskafter med HSK-grænseflade til skærkantsholdere til notning og afstikning

Art.-nr.: 2801389
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2801389
EAN/GTIN 7291075191547
Producentnummer 2801389
L-nummer L24230 114

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskiftespændetænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm, kæbelængde (LPR) 138 mm, skaftstørrelse (SS) 63

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 63 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Samlet længde (OAL) 170 mm
  • Krave længde (LPR) 138 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 63