HSK A63WH TBK 32R Bară de strunjire cu interfață HSK pentru bară de strunjireuri pentru canelare și despicat

Cod articol.: 2801389
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2801389
EAN / GTIN 7291075191547
Număr producător 2801389
L-Număr L24230 114

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu interfață HSK pentru bară de strunjireuri pentru canelare și despicat

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 138 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63