HSK A63WH TBK 32R Bloques con Conexión HSK para Lamas de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2801389
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2801389
EAN / GTIN 7291075191547
Número del fabricante 2801389
Número L L24230 114

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 138 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Voladizo (LPR) 138 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Shank Size (SS) 63