HSK A63WH TBK 32R Blocs avec attachement cône-face interchangeable HSK pour lames de tronçonnage et gorges

Réf.: 2801389
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2801389
EAN / GTIN 7291075191547
Réf. fabricant 2801389
Article hors catalogue L24230 114

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 138 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur hors tout (OAL) 170 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 138 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm
  • Taille du corps (SS) 63