E16 GHIR 25-3 Udskiftelige hoveder til rilleskæring og rilledrejning

Art.-nr.: 2801337
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2801337
EAN/GTIN 7291075201000
Producentnummer 2801337
L-nummer L23920 1136

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, sædediameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærebredde maks. (CWX) 3 mm, skærebredde min. (CWN) 2,4 mm, samlet længde (OAL) 209 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,8 mm
  • Dmin afstivning 25 mm
  • Samlet længde (OAL) 209 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle