E16 GHIR 25-3 Zamenljive glave za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 2801337
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801337
EAN/GTIN 7291075201000
Številka proizvajalca 2801337
L-število L23920 1136

Opis

Opis:

Držalo za orodje za obdelavo/struženje, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 16 mm, širina rezanja max (CWX) 3 mm, širina rezanja min (CWN) 2,4 mm, skupna dolžina (OAL) 209 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,4 mm
  • Širina funkcije (WF) 12,8 mm
  • DMin, odcep 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 209 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse