GHIUL 50C-27.5A-8 Borestænger til afstikning og drejning. Til aluminiumsfælge

Art.-nr.: 2801243
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2801243
EAN/GTIN 7291075107760
Producentnummer 2801243
L-nummer L23920 2606

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstik/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, samlet længde (OAL) 350 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 1,8 mm
  • Funktionsbredde (WF) 30,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 82 mm
  • Dmin afstivning 120 mm
  • Samlet længde (OAL) 350 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle