GHIUL 50C-27.5A-8 Boring Bars for undercutting &turning.

Artikelnummer: 2801243
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2801243
EAN/GTIN 7291075107760
Nummer fabrikant 2801243
L-nummer L23920 2606

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, totale lengte (OAL) 350 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 1,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 30,2 mm
  • Koplengte (links) 82 mm
  • Dmin afsteken 120 mm
  • Totale lengte (OAL) 350 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles