GHIUL 50C-27.5A-8 Noži za notranje struženje za zarezovanje in struženje. Za aluminijasta kolesa.

Št. art.: 2801243
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2801243
EAN/GTIN 7291075107760
Številka proizvajalca 2801243
L-število L23920 2606

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezkanje/struženje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 350 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,8 mm
  • Širina funkcije (WF) 30,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 82 mm
  • DMin, odcep 120 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 350 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse