GHMR 20 Vinklede værktøjsholdere til radial og aksial indstikning, egnet til forskellige skærebredder og profilindstiksindsatse.

Art.-nr.: 2800446
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2800446
EAN/GTIN 7291075023572
Producentnummer 2800446
L-nummer L23920 138

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, maks. skærebredde (CWX) 6,4 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,8 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 6,4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 18,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 25 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm