GHIUL 50C-27.5A-8 Baghete de găurit pentru despicare și strunjire. Pentru roți din aluminiu

Cod articol: 2801243
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2801243
EAN / GTIN 7291075107760
Număr producător 2801243
L-Număr L23920 2606

Descriere

Descriere:

Baghete de găurit pentru debitare și strunjire. Pentru roți din aluminiu

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 30.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 82 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 120 mm
  • Lungime totală (OAL): 350 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate