GHFG 25-50R-8 Holder til aksial bearbejdning, Dmin. 50mm.

Art.-nr.: 2800672
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 2800672
EAN/GTIN 7291075056792
Producentnummer 2800672
L-nummer L23920 2296

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Aksial dykdiameter maks. (DAXX) 64 mm
  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 50 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
  • Funktionsbredde (WF) 22 mm
  • Hovedlængde (LH) 41 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm