Uchwyt do obróbki osiowej, Dmin. 50mm.

Nr art.: 2800672
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2800672
EAN / GTIN 7291075056792
Numer producenta 2800672
Numer L L23920 2296

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia do rowkowania/toczenia, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 64 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 50 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 22 mm
  • Długość głowicy (LH) 41 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm