• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

GHFG 25-50R-8 Držák pro axiální obrábění, Dmin. 50 mm.

Artiklové číslo: 2800672
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2800672
EAN / GTIN 7291075056792
Číslo výrobce 2800672
L-číslo L23920 2296

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 64 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 50 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22 mm
  • Délka hlavy (LH) 41 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm