GHFG 25-50R-8 Porte-plaquettes pour gorges frontales et tournage le long d'un arbre

Réf.: 2800672
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2800672
EAN / GTIN 7291075056792
Réf. fabricant 2800672
Article hors catalogue L23920 2296

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 64 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 50 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 22 mm
  • Longueur tête (LH) 41 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm