GHMR 20 Zakrivljena držala za radialno in aksialno žlebljenje, primerna za različne širine rezil in vložke za zarezovanje profila.

Št. art.: 2800446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2800446
EAN/GTIN 7291075023572
Številka proizvajalca 2800446
L-število L23920 138

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, največja širina rezanja (CWX) 6,4 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 4,8 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina funkcije (WF) 18,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 25 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm