GHMR 20 Suportes de fixação angulares para corte radial e axial, adequados para diferentes larguras de corte e insertos de perfil

N.º do artigo: 2800446
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 2800446
EAN/GTIN 7291075023572
Número do fabricante 2800446
Número L L23920 138

Descrição

Descrição:

Porta-ferramentas de corte/torção, largura de corte máx. (CWX) 6,4 mm

Característica:

Profundidade de corte, máx. (CDX) 4,8 mm Largura máxima de corte (CWX) 6,4 mm Largura funcional (WF) 18,5 mm Comprimento da cabeça (LH) 25 mm Altura da haste (H) 20 mm Largura do eixo (B) 20 mm

Produtos adequados