GHMR 20 Porte-plaquettes pour gorges axiales et radiales peu profondes ou étroites et plaquettes à profils spéciaux

Réf.: 2800446
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2800446
EAN / GTIN 7291075023572
Réf. fabricant 2800446
Article hors catalogue L23920 138

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4.8 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 18.5 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout