GHIL 25-25-4 Internal Grooving and Boring Bar.

Artikelnummer: 2800302
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800302
EAN/GTIN 7291075029895
Nummer fabrikant 2800302
L-nummer L23920 1999

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,5 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 17,5 mm
  • Koplengte (links) 50 mm
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles