GHIL 25-25-4 Noži za notranjo obdelavo (zarezovanje in zarezovalno struženje)

Št. art.: 2800302
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CUT-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2800302
EAN/GTIN 7291075029895
Številka proizvajalca 2800302
L-število L23920 1999

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 25 mm, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 2,5 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,5 mm
  • Širina funkcije (WF) 17,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • DMin, odcep 25 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 200 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse