Indstiks- og stikdrejeplatter Hel radius, HBG25, Stikbredde W: 3mm

Art.-nr.: 278036 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.304 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Ein- und Stechdrehplatten Vollradius, HBG25, Stechbreite w: 3mm
Skæreplattetykkelse 3 mm
Skærepladelængde 16 mm
Skærepladeversion neutral
Hjørneradius, højre 1,5 mm
Hjørneradius, venstre 1,5 mm
Stikbredde 3 mm
Spidsvinkel 10 grader
ISO-kode HOG-2780360030AN
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe P (Hauptanwendung), M (Nebenanwendung)
Skærestof, producentbetegnelse HBG25
Belægning TiAlN
Produkttype stikdrejeplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 1 stk.
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 1 stk.
Vægt 10 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 278036 3
EAN/GTIN 4062406381813
Producentnummer 278036 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
140
Uni
 
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Holder nr. 278005 og 278015278056.