• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Atpjovimo ir įpjovimo plokštelės Sferinė, HBG25, Įpjovos plotis w: 3mm

Prekės Nr.: 278036 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vienetai
  • Užsakymo žingsniai: 10 vienetai
reikia užklausti
Yra sandėlyje
970 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įpjovos plotis w (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis atpjovimo plokštelė
Apdirbimo metodas atskyrimas ir nupjovimas (EEE)
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Įpjovos plotis w 3 mm
Kampo spindulys, dešinė R 1,5 mm
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas (M); plienas (P)
Danga TiAlN
Gamintojo pavadinimas Ein- und Stechdrehplatten Vollradius
Pjovimo plokštės storis S 3 mm
Pjovimo plokštės ilgis L 16 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Kampo spindulys, kairė R 1,5 mm
Cutting speed, main application, min. 100 m/min
Cutting speed, main application, max. 150 m/min
Cutting speed, secondary application, min. 80 m/min
Cutting speed, secondary application, max. 100 m/min
Min. feed rate fz 0,07 mm/aps.
Max. feed rate fz 0,26 mm/aps.
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HBG25
Pjovimo plokštės storis T 3 mm
Antgalių įtaisas neutral.
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 10 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 278036 3
EAN / GTIN 4062406381813
Gamintojo numeris 278036 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
150
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
100
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
80
Ketus (G)
K
140
Uni
 
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Laikiklio Nr. 278005 ir 278015278056.