• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning af-, ind- og stikdrejeplatte, fuldradius 30 stk. HBG25

Art.-nr.: GG2728 3
Sæt pris 50 stykker (DKK 43,00 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Sæt pris 50 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype stikdrejeplatte
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Antal skær 1 stk.
Stikbredde w 3 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Belægning PVD
Udførelse, skæreplatte neutral
Skærehastighed, primær anvendelse min. 100 m/min
Skærehastighed, primær anvendelse maks. 150 m/min
Skærehastighed, sekundær anvendelse min. 80 m/min
Skærehastighed, sekundær anvendelse maks. 100 m/min
Tilspænding, min. fz 0,07 mm
Tilspænding, maks. fz 0,26 mm
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse kontinuerlig
Indhold 30 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2728 3
EAN/GTIN 4067263096757
Producentnummer GG2728 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
140
Uni
 
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal