Fordelspakning af-, ind- og stikdrejeplatte, neutral 50 stk. HBG25

Art.-nr.: GG2727 3
Sæt pris 30 styk (DKK 84,18 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Sæt pris 30 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærepladeversion neutral
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Produkttype stikdrejeplatte
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale rustfrit stål (M); stål (P)
Bearbejdningsprocesser afstikning og notning (EEA)
Indhold 50 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2727 3
EAN/GTIN 4067263096788
Producentnummer GG2727 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
140
Uni
 
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal