{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | aksialt koncentrisk eller decentralt justerbar | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Vario Plus Eco | |
| Producentbetegnelse | Vario Plus Eco Grundhalter, rechts, PSC63 | |
| Holdertype | polygonalt hult skaft med fladekontakt | |
| Holderdesign | dimensionsløs nominel størrelse uden køling | |
| Holderstørrelse, dimensionsløs | 0630 | |
| Holdertype | hul (indvendig holder) | |
| grænseflade på maskinsiden | PSC 63 | |
| Længde på udhæng A | 105 mm | |
| Værktøjsposition | højre | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| produkttype | Grundholder | |
| Længde i alt L | 83 mm | |
| Højde i alt H1 | 54 mm | |
| Bredde i alt B1 | 38 mm | |
| Standard | DIN 69880 | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Vægt | 1,43 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 274530 PSC63 | |
| EAN/GTIN | 4067263110811 | |
| Producentnummer | 274530 PSC63 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |